• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 550310 - Cord Lum. VE

  • Cord Lum. VE L:45M 36 LED/M Fixe
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 550310
    • Référence Sonepar : 00124550310
    • EAN : 3184555503104
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon lumineux 45m 36 LED/m Vert fixe 230V Int/Ext

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver