• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 550313 - Cord Lum. Rop'line BF

  • Cord Lum. Rop'line BF L:30M 60 LED/M Fixe
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 550313
    • Référence Sonepar : 00124550313
    • EAN : 3184555503135
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon SMD D:13mm 30m Ivoire