• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 550522 - Rideau Boa H:0,5MM IV

  • Rideau Boa H:0,5MM IV 800 MicroLed 20% Scint.
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 550522
    • Référence Sonepar : 00124550522
    • EAN : 3184555505221
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rideau avec boa MicroLED L:6m