• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 550534 - Guirlande BF-BC L:10m 100 LED

  • Guirlande BF-BC L:10m 100 LED BF-BC Anime 230V Int-Ext
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 550534
    • Référence Sonepar : 00124550534
    • EAN : 3184555505344
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Guirlande BF-BC L:10m 100 LED