• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 550556 - Guirlande CREPITANTE 24V BF

  • Guirlande CREPITANTE 24V BF L:20m 140LED BF Flash 24V
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 550556
    • Référence Sonepar : 00124550556
    • EAN : 3184555505566
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Guirlande CREPITANTE 24V BF

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver