« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 550569 - Guirlande CREPITANTE L:20m
Guirlande CREPITANTE L:20m 140 LED BF Flash 230V Int-Ext
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 550569
Référence Sonepar : 00124550569
EAN : 3184555505696
Description
Guirlande CRÉPITANTE 21m 140 LED BL Flash 230V INT-EXT Cb VE