« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 550651 - Guirl. Boa L:1M BF
Guirl. Boa L:1M BF 100 LED 20% Scint.
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 550651
Référence Sonepar : 00124550651
EAN : 3184555506518
Description
Guirlande BOA L:1m 100LED BLScint 230V Int-Ext CB VE