« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 550653 - Guirl. Boa L:6M BF
Guirl. Boa L:6M BF 600 LED 20% Scint.
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 550653
Référence Sonepar : 00124550653
EAN : 3184555506532
Description
Guirlande BOA L:6m 600LED BL Scint 230V Int-Ext CB VE