« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 550671 - Rideau Optima H:1,5M BE
Rideau Optima H:1,5M BE 150 LED Fixe
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 550671
Référence Sonepar : 00124550671
EAN : 3184555506716
Description
Rideau Optima L:2m H:1.5m BE 150 LED Fixe 230V Int-Ext Cb. BL