« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 550677 - Rideau Optima H:5M BC
Rideau Optima H:5M BC 442 LED Fixe
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 550677
Référence Sonepar : 00124550677
EAN : 3184555506778
Description
Rideau Optima L: 2m H: 5m BC 442 LED Fixe 230V Int-Ext Cb. BL