« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 550681 - Rideau Optima H:7M BC
Rideau Optima H:7M BC 598 LED Fixe
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 550681
Référence Sonepar : 00124550681
EAN : 3184555506815
Description
Rideau Optima L:2m H:7m BC 598 LED Fixe 230V Int-Ext Cb. BL