« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 550685 - Rideau Optima H:10M BC
Rideau Optima H:10M BC 858 LED Fixe
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 550685
Référence Sonepar : 00124550685
EAN : 3184555506853
Description
Rideau Optima L:2m H:10m BC 858 LED Fixe 230V Int-Ext Cb. BL