« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 550735 - Rac élec Alim. Europe B L:1,5M
Rac élec Alim. Europe B L:1,5M 230VAC Int/Ext Cb Bl
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 550735
Référence Sonepar : 00124550735
EAN : 3184555507355
Description
Acc Elec Alimentation L:1,5m Connecteur B 230V-50Hz Int-Ext Cb Blanc