• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 550890 - Guirl. Optima L:20M BC&BF

  • Guirl. Optima L:20M BC&BF 200 LED 20% Scint.
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 550890
    • Référence Sonepar : 00124550890
    • EAN : 3184555508901
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Guirl. 20m 148 LED Bl fixes + 52 LED Bl Scint. 230V INT/EXT