« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 550891 - Guirl. Optima L:20M RG&BF
Guirl. Optima L:20M RG&BF 200 LED 20% Scint.
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 550891
Référence Sonepar : 00124550891
EAN : 3184555508918
Description
Guirl. 20m 148 LED Bl fixes + 52 LED Bl Scint. 230V INT/EXT