« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 550912 - Rac élec Kit cordon 4A Suisse
Rac élec Kit cordon 4A Suisse 230VAC Int/Ext Cb Nr
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 550912
Référence Sonepar : 00124550912
EAN : 3184555509120
Description
CORDON ALIM SUISSE avec redresseur 1.6A pour cordon lumineux LED