« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 550928 - Rac élec Connect. T P&L B L:0,
Rac élec Connect. T P&L B L:0, 120VAC Int/Ext Cb Nr
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 550928
Référence Sonepar : 00124550928
EAN : 3184555509281
Description
Connecteur en T bipolaire + terre 500mm blanc 230V INT/EXT