• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 550930 - Rac élec Rallonge Titan P&L D

  • Rac élec Rallonge Titan P&L D 24VDC Int/Ext Cb Nr
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 550930
    • Référence Sonepar : 00124550930
    • EAN : 3184555509304
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge 24V L:2m Int/Ext cb bl Int/Ext

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver