• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 550931 - Acc Elec T Titan P&L D L:0,25

  • Acc Elec T Titan P+L D L:0,25 24VDC Int-Ext Cb Nr
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 550931
    • Référence Sonepar : 00124550931
    • EAN : 3184555509311
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Connecteur en T 0,25m blanc 24V INT/EXT

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver