« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 551020 - Guirl. Optima L:20M BC
Guirl. Optima L:20M BC 200 LED 20% Scint.
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 551020
Référence Sonepar : 00124551020
EAN : 3184555510201
Description
Guirl. 20m 148 LED Bl fixes + 52 LED Bl Scint. 230V INT/EXT