• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 551074 - Guirl FESTIVAL sans ampoule

  • Guirl FESTIVAL sans ampoule 10 m 20 douilles E27
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 551074
    • Référence Sonepar : 00124551074
    • EAN : 3184555510744
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Guirl E27 JAVA 5m 10 amp bl. chaud Fixe 230V INT/EXT