« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 551168 - Branche L:2M BC
Branche L:2M BC 320 LED 20% Scint.
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 551168
Référence Sonepar : 00124551168
EAN : 3184555511680
Description
Branche 1,5m 110 LED BL chaud fixe 40 LED BL Scint. 230V INT/EXT