Description
Pour la fixation des composants du système K2 sur des toits en tuiles avec des tuiles plates. Equerre avec trou oblong pour assemblage SolidRail avec vis à tête marteau et embase - écrou en faisceau M10. Embase : 40x50 mm, hauteur sous équerre : 33 mm, hauteur équerre : 62 mm, hauteur totale : 122 mm, profondeur équerre : 189 mm. Matériau : acier inoxydable A2 (1.4301)