• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Clage - 2400-26470 - CEX9 Plus

  • CEX9 Plus ELECTRONIC
    • Fabricant : Clage
    • Réf. fabricant : 2400-26470
    • Référence Sonepar : 07775626470
    • EAN : 4010436264705
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chauffe-eau électronique compact sous plan. 6,6/8,8 kW, 230 V. panneau à touches sensitives, affichage LED Temp. sélectionnable entre 20 °C et 55 °C 2 touches programmables à valeur fixe Temp. entrée eau 60°C max. Affichages des fonctions.

•Les Atouts de l'article:

Ensemble d’un chauffe-eau instantané compact CEX9 avec douchette comme solution optimale pour l’alimentation d’une douche. Section requise de câbles ( (mm2)) : 6,6kW: 4 - 6 / 8,8kW: 6 Débit max 1) (l/min) : 6,6kW : 5 / 8,8kW : 5

•Les Atouts de la gamme:

Chauffe-eau instantané électrique compact