• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Clage - 3200-36412 - DEX12 Next

  • DEX12 Next 8,8/11,5kW, 230V
    • Fabricant : Clage
    • Réf. fabricant : 3200-36412
    • Référence Sonepar : 07775636412
    • EAN : 4010436364122
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chauffe-eau instantané électronique de confort, 18/21/24/27 kW, 400 V. Écran e-paper, profils d’utilisateurs programmables, températures précises entre 20°C et 60°C. Régulation dynam. débit SERVOTRONIC®. Sytèmes TTC®, MPS®, IES®. IP 25.

•Les Atouts de l'article:

Chauffe-eau instantané électronique de confort, 8,8/11,5kW, 230V écran e-paper, profils d’utilisateurs programmables, température précise entre 20 °C et 60 °C, débit d’entrée d’eau min. 1,5 l/min, Sytèmes TTC, MPS, IES. IP 25.

•Les Atouts de la gamme:

Chauffe-eau instantané électrique de confort