• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Clage - 3200-36418 - DEX18 Next

  • DEX18 Next Electronic 18 kW, 400V
    • Fabricant : Clage
    • Réf. fabricant : 3200-36418
    • Référence Sonepar : 07775636418
    • EAN : 4010436364184
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sèche-mains de confort pour locaux sanitaires. Mise en marche et arrêt sans contact. Coupure de sécurité après environ 35 secondes de fonctionnement continu. Faible niveau de bruit : 69 dB (A) au maximum

•Les Atouts de l'article:

Chauffe-eau instantané électronique de confort, 18 KW, 400 V écran e-paper, profils d’utilisateurs programmables, température précise entre 20 °C et 60 °C, débit d’entrée d’eau min. 1,5 l/min, Sytèmes TTC, MPS, IES. IP 25.

•Les Atouts de la gamme:

Chauffe-eau instantané électrique de confort