• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Clage - 4100-41002 - K5 5l boiler electrique

  • K5 5l boiler electrique, s-evier
    • Fabricant : Clage
    • Réf. fabricant : 4100-41002
    • Référence Sonepar : 07775641002
    • EAN : 4010436410027
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

K 5 Boiler électrique de 0,2 à 5 litres, sélection entre 37 °C et le point d'ébullition, robinet intégré à l'appareil, écoulement intégré dans le bec orientable, prêt à être branché, IP 21 Dimensions ( h x l x p ) : 27,0 x 29,3 x 19,8 cm

•Les Atouts de l'article:

K 5 Boiler électrique de 0,2 à 5 litres, sélection entre 37 °C et le point d'ébullition, robinet intégré à l'appareil, écoulement intégré dans le bec orientable, prêt à être branché, IP 21 Dimensions ( h x l x p ) : 27,0 x 29,3 x 19,8 cm

•Les Atouts de la gamme:

Ballon sur plan

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver