« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Comelit - 43750 - Cable KX6 + 1 paire de 0.34mm2
Cable KX6 + 1 paire de 0.34mm2 + 3 x 0.75mm2 en 100m
Fabricant : Comelit
Réf. fabricant : 43750
Référence Sonepar : 01580043750
EAN : 8023903237405
Description
Câble KX6 + 1 paire de 0.34mm2 + 3 x 0.75mm2 en 100m