Câble de sonorisation

Trier par
Afficher
57 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
SPR2400, Câble Hp: 2x4mm²  50M photo du produit
  • Fabricant : Sonoprof
  • Réf. fabricant : 00009529
  • SPR2400, Câble Hp: 2x4mm² 50M

  • SPR 2400 Câble HP rond 2x4,00mm² Gaine extérieure PVC très flexible et solide
Sur commande
x   1   unité
SPR2250 Câble HP 2x2.5mm² 100m photo du produit
  • Fabricant : Sonoprof
  • Réf. fabricant : 00009528
  • SPR2250 Câble HP 2x2.5mm² 100m

  • SPR 2250, Câble HP rond 2x2.50mm² , Gaine extérieure PVC très flexible et solide
Sur commande
x   1   unité
Cor BNC MM KX3-RG174 50ohms 1m photo du produit
Sur commande
x   1   unité
TASKERC128 Câble2x0,35mm² 100m photo du produit
Sur commande
x   1   unité
SPR4250, Câble HP 4x2,5mm² 50M photo du produit
  • Fabricant : Sonoprof
  • Réf. fabricant : 00009530
  • SPR4250, Câble HP 4x2,5mm² 50M

  • SPR 4250 Câble HP rond 4x2,50mm² Gaine extérieure PVC très flexible et solide
Sur commande
x   1   unité
Cor Powerc TOP M-F 2,5 15m photo du produit
  • Fabricant : Erard D3c
  • Réf. fabricant : NAC3TOP25/15
  • Cor Powerc TOP M-F 2,5 15m

  • Cordon Powercon True1 TOP Male - Femelle 2,5 mm2 15m
Sur commande
x   1   unité
Boit saillie vide 3plast 45x45 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Cor Powerc A M-2P+T M 2,5 15m photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Cor BNC MM KX3-RG174 1.5m photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Cor Powerc TOP M-2P+T 5m photo du produit
  • Fabricant : Erard D3c
  • Réf. fabricant : NAC3TOPT15/5
  • Cor Powerc TOP M-2P+T 5m

  • Cordon Powercon True1 TOP M-2P+T M 1,5 5m
Sur commande
x   1   unité
Cor BNC 4K souple MM D6 2m photo du produit
  • Fabricant : Erard D3c
  • Réf. fabricant : PRT275HDPROHFX/2
  • Cor BNC 4K souple MM D6 2m

  • Cordon BNC HD-SDI UHD 4K souple Male-Male D6 2m
Sur commande
x   1   unité
Cor BNC 4K rigide MM D6 2m photo du produit
  • Fabricant : Erard D3c
  • Réf. fabricant : PRT275HDPROX/2
  • Cor BNC 4K rigide MM D6 2m

  • Cordon BNC HD-SDI UHD 4K rigide Male-Male D6 2m
Sur commande
x   1   unité