- Accueil
- Communication et sécurité
- Communication du bâtiment
- Détection de présence
- Accessoire détection
- Plafonnier / Applique murale
Plafonnier / Applique murale
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- flux lumineux utile
- puissance du système
- température de couleur
- durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
- efficacité lumineuse
- indice de protection contre les chocs (IK)
- avec détecteur de mouvement
- type de connexion
- adapté pour le montage suspendu
- adapté à un montage encastré
- adapté à un montage en saillie
- matériau du boîtier/corps
- couleur du boîtier/corps
- matériau de la verrine
- finition du paralume
- appareillage
- appareillage fourni
- variation programmable
- pas de variation
- élément de distribution de lumière
- répartition lumineuse
- angle de faisceau
- uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
- classe de protection
- protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24
- température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
- alimentation de secours intégrée
- revêtement des luminaires à isolation thermique
- puissance de lampe acceptée
- valeur de papillotement Pst LM
- facteur de puissance (cos phi)
- hauteur/profondeur
- diamètre externe
- section de conducteur
- groupe de risque photobiologique selon EN 62471
- température de couleur réglable
- réglage des lumens
- commande via Bluetooth
- compatible avec Apple HomeKit
- compatible avec Amazon Alexa
- 1