- Accueil
- Communication et sécurité
- Communication du bâtiment
- Téléphonie
- Accessoire téléphonie
- Câble pour télécommunications
Câble pour télécommunications
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- section nominale du conducteur
- nombre de conducteurs
- câblage
- matériau de la gaine
- surface du conducteur
- diamètre du conducteur
- taille AWG
- nombre d'éléments de câblage
- isolation des fils
- spécification de l'isolation principale
- marquage du conducteur
- câble longitudinal avec blocage d'eau
- câble radial avec blocage d'eau
- Convient pour une installation dans le sol
- spécification du matériau gaine externe
- couleur de gaine
- armature/ferraillage
- géométrie du câble
- Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
- Classe de production de fumée selon EN 13501-6
- Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
- Classe de production d'acide selon EN 13501-6
- sans halogène selon IEC 60754-2
- ignifugé
- à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
- à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
- résistant à l'huile selon EN 60811-404
- résistant à l'huile selon IEC 60811-404
- maintien de l'isolation selon IEC 60331
- diamètre externe approx.
- température extérieure admissible du câble, en mouvement
- température extérieure admissible du câble, fixe
- catégorie
- résistant aux UV
- 1