Luminaire pour source centrale

Trier par
Afficher
81 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
BAES PACK PROMO 3X062525 photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 162525
  • BAES PACK PROMO 3X062525

  • Pack 3 BAES d'evacuation saillie a LED 45lm 1h plastique IP43 IK07 SATI Connecte
Sur commande
x   1   unité
LSC LEDS 1250LMS 48VDC 230 VAC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
UNILED 2 24-48/45 photo du produit
  • Fabricant : Cooper Securite
  • Réf. fabricant : LUM22510
  • UNILED 2 24-48/45

  • UNILED 2 24-48/45
Selon l'agence
x   1   unité
LSC URAONE EVAC 110-220-230 photo du produit
En stock
x   1   unité
CRYSTALWAY 220/45 photo du produit
  • Fabricant : Cooper Securite
  • Réf. fabricant : LUM22212
  • CRYSTALWAY 220/45

  • CrystalWay 220/45
Selon l'agence
x   1   unité
LSC URAONE EVAC 24-48 photo du produit
  • Fabricant : Ura
  • Réf. fabricant : 241100
  • LSC URAONE EVAC 24-48

  • Luminaire LSC Uraone evacuation 24-48 Vdc - 45lm
En stock
x   1   unité
NEXITECH 24-48/1000 ES photo du produit
  • Fabricant : Cooper Securite
  • Réf. fabricant : NEXI1000-LX-IP
  • NEXITECH 24-48/1000 ES

  • Luminaire d'ambiance 1000 lumens compact et 100% LED pour source centrale
En stock
x   1   unité
LSC URAONE AMBIANCE 24-48 photo du produit
En stock
x   1   unité
UNILED 2 24-48/400 photo du produit
  • Fabricant : Cooper Securite
  • Réf. fabricant : LUM22550
  • UNILED 2 24-48/400

  • UNILED 2 24-48/400
Selon l'agence
x   1   unité
CRYSTALWAY 24-48/45 photo du produit
  • Fabricant : Cooper Securite
  • Réf. fabricant : LUM22210
  • CRYSTALWAY 24-48/45

  • CrystalWay 24-48/45
Selon l'agence
x   1   unité
LSC URAONE AMBIANCE 110-230 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
BXP 24-48V photo du produit
  • Fabricant : Cooper Securite
  • Réf. fabricant : LUM22122
  • BXP 24-48V

  • Luminaire de balisage de sol NF 45 lms IP 66 et 67 IK 10, 24 à 48 Vdc
Sur commande
x   1   unité