Détecteur de mouvement pour système de détection de dangers

Trier par
Afficher
67 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Detecteur IRP+HF 10.587GHz, ul photo du produit
  • Fabricant : VANDERBILT INTERNATIONAL
  • Réf. fabricant : PDM-IXE12
  • Detecteur IRP+HF 10.587GHz, ul

  • Detecteur IRP+HF 10.587GHz, ultraplat a miroir MAGIC, 12m, zone d'aplomb, NF+A2P
Sur commande
x   1   unité
Detecteur IRP+HF 10.587GHz, ul photo du produit
  • Fabricant : VANDERBILT INTERNATIONAL
  • Réf. fabricant : PDM-IXE18
  • Detecteur IRP+HF 10.587GHz, ul

  • Detecteur IRP+HF 10.587GHz, ultraplat a miroir MAGIC, 18m, zone d'aplomb, NF+A2P
Sur commande
x   1   unité
Detecteur IRP 12m ultraplat a photo du produit
  • Fabricant : VANDERBILT INTERNATIONAL
  • Réf. fabricant : PDM-I12T
  • Detecteur IRP 12m ultraplat a

  • Detecteur IRP 12m ultraplat a miroir MAGIC, Antimasque,zone d'aplomb, NF+A2P typ
Sur commande
x   1   unité
Detecteur IRP 12m ultraplat a photo du produit
  • Fabricant : VANDERBILT INTERNATIONAL
  • Réf. fabricant : PDM-I12
  • Detecteur IRP 12m ultraplat a

  • Detecteur IRP 12m ultraplat a miroir MAGIC, zone d'aplomb, NF+A2P type 2
Sur commande
x   1   unité
DeTECTEUR FILAIRE DOUBLE TECH photo du produit
Sur commande
x   1   unité
DeTECTEUR FILAIRE PIR 12M INPR photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Detecteur IRP 18m ultraplat a photo du produit
  • Fabricant : VANDERBILT INTERNATIONAL
  • Réf. fabricant : PDM-I18
  • Detecteur IRP 18m ultraplat a

  • Detecteur IRP 18m ultraplat a miroir MAGIC, zone d'aplomb, NF+A2P type 2
Sur commande
x   1   unité
Detecteur triple tech photo du produit
  • Fabricant : Comelit
  • Réf. fabricant : TT15EAM
  • Detecteur triple tech

  • Detecteur triple technologie d'exterieur avec anti-masquage
Sur commande
x   1   unité
Detecteur vol photo du produit
  • Fabricant : Comelit
  • Réf. fabricant : RF12PIR
  • Detecteur vol

  • Detecteur volumetrique radio PIR 12 M PET
Sur commande
x   1   unité
Detecteur volumetrique infraro photo du produit
Sur commande
x   1   unité
2 barrieres IR simple a 16 ray photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Barriere IR simple a 4 rayons photo du produit
Sur commande
x   1   unité