- Accueil
- Communication et sécurité
- Sécurité Bâtiment
- Vidéo surveillance
- Kit de vidéosurveillance
- Système de vidéosurveillance
Système de vidéosurveillance
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- nombre de caméras
- protocole d'image
- type de construction
- capacité de mémoire intégrée (support de stockage inclus)
- technique de transmission
- convient pour utilisation à l’extérieur
- support de mémoire
- propriété du système d'image
- nombre max. d'entrées vidéo
- alimentation intégrée pour caméra
- compatible avec Apple HomeKit
- compatible avec Google Assistant
- compatible avec Amazon Alexa
- compatible IFTTT
- modèle de caméra
- montage mural
- adapté à un montage au plafond
- adapté à un montage en saillie
- encastré/encastré
- adapté aux espaces intérieurs
- caméra multi-images
- caméra thermique
- avec détecteur de mouvement vidéo
- avec lampe IR
- nombre de mégapixels
- indice de protection (IP) pour caméra
- raccordement de la caméra par câble
- raccordement de la caméra sans fil
- type d'interface
- type de connecteur
- Nombre de ports LAN
- 1
- 2