Bloc multiprise
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- nombre de prises avec contact de terre
- Avec dispositif on/off
- nombre de raccordements USB
- protection contre les surtensions
- indice de protection (IP)
- forme de boîtier
- nombre de prises européennes
- nombre de prises CEE
- nombre de prises avec broche de mise à la terre
- nombre de prises pour appareils froids
- nombre de prises type Bipasso (Italie)
- nombre de prises type P11 (Italie)
- nombre de fiches type P17 (Italie)
- nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
- nombre de prises norme française (type E)
- nombre de prises type NEMA
- nombre de prises standard Suisse Type 13
- nombre de prises standard Suisse Type 15
- nombre de prises standard Suisse Type 23
- nombre de prises standard Suisse Type 25
- interrupteur différentiel
- nombre de prises universelles multistandard
- filtre anti-parasite réseau
- nombre d'autres prises de courant
- courant nominal
- section de conducteur
- avec couvercle
- matériau
- qualité du matériau
- sans halogène
- traitement antibactérien
- traitement de la surface
- finition de la surface
- couleur
- numéro RAL (équivalent)
- transparent
- indice de protection contre les chocs (IK)
- longueur d'alimentation
- prise inclinée ou inclinable
- angle de l'insert central vrillé
- désignation NEMA
- température d'utilisation
- compatible avec Apple HomeKit
- compatible avec Google Assistant
- compatible avec Amazon Alexa
- compatible IFTTT
- puissance max.
- protection contre les surintensités