Module pour composants de réseau actifs

Trier par
Afficher
70 produits
Filtres
Module emetteur-recepteur QSFP photo du produit

Module emetteur-recepteur QSFP

DN-81630 - Assmann Electronic

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Module mini-GBIC (SFP), 25Gbi photo du produit

Module mini-GBIC (SFP), 25Gbi

DN-81250 - Assmann Electronic

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
10G SFP+ DAC Cable 0.5m, HPE-c photo du produit

10G SFP+ DAC Cable 0.5m, HPE-c

DN-81220-01 - Assmann Electronic

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Cable optique actif 3m 100G QS photo du produit

Cable optique actif 3m 100G QS

DN-81623 - Assmann Electronic

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Cable AOC SFP+ 10G 5m photo du produit

Cable AOC SFP+ 10G 5m

DN-81230 - Assmann Electronic

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
10G SFP+ Module, Singlemode, B photo du produit

10G SFP+ Module, Singlemode, B

DN-81205 - Assmann Electronic

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Cable 1m DAC SFP28 photo du produit

Cable 1m DAC SFP28

DN-81241 - Assmann Electronic

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
SFP+ 10G DAC Cable 7m, AWG 24 photo du produit

SFP+ 10G DAC Cable 7m, AWG 24

DN-81225 - Assmann Electronic

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
1.25 Gbps SFP Module, Singlemo photo du produit

1.25 Gbps SFP Module, Singlemo

DN-81004-01 - Assmann Electronic

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
QSFP+ 40G cable DAC 5m photo du produit

QSFP+ 40G cable DAC 5m

DN-81310 - Assmann Electronic

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
10G SFP+ Module, SM, BiDi, DDM photo du produit

10G SFP+ Module, SM, BiDi, DDM

DN-81207 - Assmann Electronic

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
QSFP 40 Gbps Module, Multimode photo du produit

QSFP 40 Gbps Module, Multimode

DN-81300 - Assmann Electronic

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité