- Accueil
- Communication et sécurité
- VDI
- Connection et brassage VDI cuivre
- Accessoires Connexion et brassage VDI cuivre
- Prise de raccordement de communication cuivre
Prise de raccordement de communication cuivre
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- type de connecteur
- catégorie
- direction de sortie
- apparent
- couleur
- montage encastré
- indice de protection (IP)
- encastrement de canal
- citerne au sol/montage en sous-sol
- type de fixation
- composition
- avec jacks/coupleurs
- adapté au nombre de jacks/coupleurs
- numéro RAL
- type de connexion
- jacks blindés
- boîtier blindé
- raccordement de mise à la terre séparé
- avec zone de texte
- design
- décharge séparée de câble de traction
- type de montage raccordement de blindage
- avec protection contre la poussière
- avec résistance terminale
- codage mécanique
- code couleur
- largeur d'appareil
- hauteur d'appareil
- profondeur d'appareil
- nombre de modules (construction modulaire)
- 1
- 2