- Accueil
- Communication et sécurité
- VDI
- Connection et brassage VDI cuivre
- Cordon cuivre
- Câble d'alimentation < 1kV pour installation fixe
Câble d'alimentation < 1kV pour installation fixe
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- section nominale du conducteur
- classe du conducteur
- matériau de la gaine
- Tension nominale U0
- matériau conducteur
- surface du conducteur
- taille AWG
- coupe transversale nominale conducteur (AWG)
- diamètre du conducteur
- brins torsadés
- isolation des fils
- spécification de l'isolation principale
- couleur d'identification/codification du fil
- marquage du conducteur
- couleur de conducteur
- avec conducteur de protection
- température max. admissible du conducteur
- Blindage
- fil auxiliaire
- gaine protectrice
- armature/ferraillage
- spécification du matériau gaine externe
- couleur de gaine
- Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
- Classe de production de fumée selon EN 13501-6
- Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
- sans halogène selon EN 60754-1/2
- Classe de production d'acide selon EN 13501-6
- résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
- ignifugé
- à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
- résistant à l'huile selon EN 60811-404
- diamètre externe approx.
- rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
- maintien de l'isolation
- température extérieure admissible du câble, en mouvement
- température extérieure admissible du câble, fixe
- tension nominale U
- forme du conducteur
- convient comme câble d'installation
- certifié pour utilisation nautique/maritime
- convient comme câble d'éclairage pour aéroport
- poids
- maintien de fonction
- convient comme câble à moyenne tension
- convient comme câble à haute tension