Détecteur de mouvement

Trier par
Afficher
15 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
DETCT.MOUVEM.ETANCHE 360 DEG. photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 069740
  • DETCT.MOUVEM.ETANCHE 360 DEG.

  • Detecteur de mouvements etanche 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 saillie - gris
Selon l'agence
x   1   unité
PIR INTER DETECT SAILLIE PACK photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 048898
  • PIR INTER DETECT SAILLIE PACK

  • Detecteur de mouvements etanche ECO 1 Mosaic - 3 fils - IP55 - saillie
Selon l'agence
x   1   unité
DETECTEUR 2 FILS DEROG CELIANE photo du produit
En stock
x   1   unité
INTER AUTO SANS NEUTRE DOOXIE photo du produit
Sur commande
x   1   unité
INTER AUTO SANS NEUTRE CELIANE photo du produit
Sur commande
x   1   unité
DETECTEUR MINUTERIE CELIANE photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 067027
  • DETECTEUR MINUTERIE CELIANE

  • Detecteur de mouvements toutes lampes 2 fils pour minuterie Celiane sans neutre
En stock
x   1   unité
INTER AUTO PRE-ECLAIR - BALIS photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
INTER AUTO SANS NEUTRE CELIANE photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 048896A
  • INTER AUTO SANS NEUTRE CELIANE

  • Detecteur de mouvements ECO 1 avec plaque Celiane 2 fils 100W LED - blister
Sur commande
x   1   unité
DETECTEUR 3FILS 2000W CELIANE photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 067099
  • DETECTEUR 3FILS 2000W CELIANE

  • Detecteur de mouvements toutes lampes 3 fils Celiane 2000W avec neutre
En stock
x   1   unité
ECODETECTEUR MINUTERIE BLANC photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
INTER AUTO AVEC NEUTRE DOOXIE photo du produit
Sur commande
x   1   unité
ECODETECTEUR 3FILS COMPO GRIS photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 069522
  • ECODETECTEUR 3FILS COMPO GRIS

  • Detecteur de mouvements toutes lampes avec neutre 3 fils Plexo composable gris
En stock
x   1   unité