Mesure réseau VDI cuivre & fibre optique

Trier par
Afficher
1 409 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Testeur de câbles VDI photo du produit
  • Fabricant : Turbotronic
  • Réf. fabricant : VDV526200
  • Testeur de câbles VDI

  • Testeur de câbles RJ45/RJ11/RJ12, Teste les câbles CAT3, CAT5e et CAT6 / 6A
Sur commande
x   1   unité
1 SignalTEK CT Qualifica. RJ45 photo du produit
  • Fabricant : Trend Networks
  • Réf. fabricant : R156006
  • 1 SignalTEK CT Qualifica. RJ45

  • 1 SignalTEK CT - Qualificateur de câblage RJ45 sur liens passifs - Sauvegardes
Sur commande
x   1   unité
DSX2-5000 INT photo du produit
  • Fabricant : Fluke Networks
  • Réf. fabricant : DSX2-5000 INT
  • DSX2-5000 INT

  • 1 GHz DSX2-5000 CableAnalyzer Wi-Fi active: Module DSX-5000 (2) + Unite princip
Selon l'agence
x   1   unité
1 SecuriTEST IP - Test. Caméra photo du produit
  • Fabricant : Trend Networks
  • Réf. fabricant : R171000
  • 1 SecuriTEST IP - Test. Caméra

  • 1 SecuriTEST IP - Testeur de caméras vidéo-protection IP et analogique; mémoire
Selon l'agence
x   1   unité
CM 210 Testez les câbles à pai photo du produit
  • Fabricant : Softing
  • Réf. fabricant : CM210
  • CM 210 Testez les câbles à pai

  • CM 210 Testez les câbles à paires torsadées pour détecter les défauts de câblage
Sur commande
x   1   unité
1 VDV II Pro : Testeur continuité RJ45/R photo du produit
Sur commande
x   1   unité
1 SignalTEK NT RJ45 + fibre photo du produit
  • Fabricant : Trend Networks
  • Réf. fabricant : R156005
  • 1 SignalTEK NT RJ45 + fibre

  • 1 SignalTEK NT - Qualificateur de câblage et réseau actif, RJ45 et fibre via SFP
Selon l'agence
x   1   unité
1 Kit traceur sono. cuivre VDI photo du produit
  • Fabricant : Trend Networks
  • Réf. fabricant : R180000
  • 1 Kit traceur sono. cuivre VDI

  • Kit traceur sonore pour câbles cuivre : un générateur tonalité et une sonde amp.
Selon l'agence
x   1   unité
1 Testeur laser fibre rouge photo du produit
  • Fabricant : Trend Networks
  • Réf. fabricant : VFF5
  • 1 Testeur laser fibre rouge

  • 1 Testeur laser pour fibre optique, testeur de continuité rouge, portée 5kms
Selon l'agence
x   1   unité
1 VDV II Plus : Testeur de continuité RJ photo du produit
Sur commande
x   1   unité
1 VDV II : Testeur de continuité RJ45/RJ photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LinkXpert M3 : 1 x unité princ photo du produit
  • Fabricant : Softing
  • Réf. fabricant : LINKXPERTM3
  • LinkXpert M3 : 1 x unité princ

  • LinkXpert M3 : 1 x unité principale, 1x télécommande RJ45, 2 x 50cm RJ45 cordon,
Sur commande
x   1   unité