Armoire de réseau / serveur

Trier par
Afficher
73 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Netshelter SX 45U 750x1070 SB photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : AR3155
  • Netshelter SX 45U 750x1070 SB

  • NetShelter SX - Baie 45U - 750mmx1070mm - avec cotes noirs
Sur commande
x   1   unité
NETSHELTER SX 42U photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : AR3150
  • NETSHELTER SX 42U

  • NetShelter SX - baie 19P avec panneaux - 42U - 1991x750x1070mm - noir
Sur commande
x   1   unité
Baie EasyRack 800mm-42U-800mm photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ER8282
  • Baie EasyRack 800mm-42U-800mm

  • Baie EasyRack 800mm-42U-800mm avec toit, panneau lateral, roulettes, noir
Sur commande
x   1   unité
NETSHELTER SX 42U photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : AR3350
  • NETSHELTER SX 42U

  • NetShelter SX - Environnement haute densite - 42U - Passes cables en option
Sur commande
x   1   unité
SX 48U 750MM 1200MM photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : AR3347
  • SX 48U 750MM 1200MM

  • NetShelter SX - Rack - Faible et moyenne densite - 48U - 2258x750x1200mm - Noir
Sur commande
x   1   unité
APC Rack insonorise 32U photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : AR4032IA
  • APC Rack insonorise 32U

  • APC NetShelter - Rack informatique insonorise - 32U - Finition Erable
Sur commande
x   1   unité
NETSHELTER SX 42U NET photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : AR3140
  • NETSHELTER SX 42U NET

  • NetShelter SX - Rack 19 pouces - 42U - 750mm x 1070mm - Passes cables verticaux
Sur commande
x   1   unité
NETSHELTER SX 42U NET photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : AR3340
  • NETSHELTER SX 42U NET

  • NetShelter SX - Environnement haute densite - 42U - Passes cables verticaux
Sur commande
x   1   unité
NETSHELTER SX 24U photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : AR3104
  • NETSHELTER SX 24U

  • NetShelter SX - coffret 19P - 24U - 1198x600x1070mm - noir
Sur commande
x   1   unité
NETSHELTER SX 12U photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : AR3003
  • NETSHELTER SX 12U

  • NetShelter SX - Rack 19 pouces - Panneaux de 12U - 600x900x658mm - noir
Sur commande
x   1   unité
NETSHELTER SX 42U photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : AR3100
  • NETSHELTER SX 42U

  • NetShelter SX - enveloppe serveur 19P - 42U - 600x1070mm - noir
Sur commande
x   1   unité
Baie EasyRack 800mm-42U-1200mm photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ER8222
  • Baie EasyRack 800mm-42U-1200mm

  • Baie EasyRack 800mm-42U-1200mm avec toit, panneau lateral, roulettes, noir
Sur commande
x   1   unité