- Accueil
- Communication et sécurité
- VDI
- VDI résidentielle
- Coffret de communication
- Alimentation tout courant
Alimentation tout courant
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- type de tension d’alimentation
- 1ère sortie secondaire pour tension AC
- courant de sortie max. 1
- puissance dissipée
- finition du raccordement électrique
- 2ème sortie secondaire pour tension AC
- 3ème sortie secondaire pour tension AC
- 1ère sortie secondaire pour tension DC
- 2ème sortie secondaire pour tension DC
- 3ème sortie secondaire pour tension DC
- courant de sortie max. 2
- courant de sortie max. 3
- tension de sortie ajustable
- protégé contre les courts-circuits
- tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
- tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
- tension d'alimentation assignée DC
- tension de sortie réglée
- consommation d'énergie
- stabilisé
- montage possible sur barres profilées
- montage mural possible
- adapté à un montage sur rail
- hauteur d'encastrement
- montage direct possible
- largeur
- hauteur
- profondeur
- adapté aux fonctions de sécurité
- SIL conformément à IEC 61508
- niveau de performance selon EN ISO 13849-1
- Degré de protection (NEMA)
- 1