« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Concord - 2023803 - OPTIX L S 12 4K AL SSA01
OPTIX LINEAR S 1200 27W 3400lm 840 Alu SSA
Fabricant : Concord
Réf. fabricant : 2023803
Référence Sonepar : 00023823803
EAN : 5025768238033
Description
Lignes continues - OPTIX LINEAR S 1200 27W 3400lm 840 Aluminium SSA