« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Concord - 2059264 - Bcon T2 840 45° O/B Noir
Projecteur sur rail BEACON Tune II 19W 840lm L3 45° O/B Noir
Fabricant : Concord
Réf. fabricant : 2059264
Référence Sonepar : 00023859264
EAN : 5025768592647
Description
Projecteurs sur rail BEACON Tune II 19W 840lm L3 45° O/B Noir