• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Concord - 2059313 - BconXXL 4884 840 50° Noir

  • Projecteur sur rail BEACON XXL 48W 4884lm 840 L3 50° Noir
    • Fabricant : Concord
    • Réf. fabricant : 2059313
    • Référence Sonepar : 00023859313
    • EAN : 5025768593132
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteurs sur rail BEACON XXL 48W 4884lm 840 L3 50° Noir

•Les Atouts de la gamme:

Projecteur LED 48W en remplacement des projecteurs traditionnels 70W CMI. Beacon XXL - 4000K (IRC 8 5) - High Output (HO)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver