• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Concord - 2059664 - BCON IRC85 3K FE L3 DIM VAR PH

  • Projecteur sur rail BEACON 85 3000K Faisc.Etroit L3 DIM VAR Phase Noir
    • Fabricant : Concord
    • Réf. fabricant : 2059664
    • Référence Sonepar : 00023859664
    • EAN : 5025768596645
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteurs sur rail BEACON 85 3000K Faisc.Etroit L3 DIMMABLE VAR Phase Noir

•Les Atouts de la gamme:

Spot LED 21W architectural en remplacement d'une solution iodure

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver