• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Concord - 2061005 - TubiXx Susp 1337 940 Bla/Noir

  • TubiXx Suspension 14W 1337lm 940 Blanc/Noir
    • Fabricant : Concord
    • Réf. fabricant : 2061005
    • Référence Sonepar : 00023861005
    • EAN : 5025768610051
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Suspensions - TubiXx Suspension 14W 1337lm 940 Blanc/Noir

•Les Atouts de la gamme:

Suspension LED au design épurée fournit un style propre, élégant et unique. Température de couleur (CCT) 400K, IRC>90, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant 1337 lm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver