• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Concord - 2093103 - MINI CONT LED 2 KIT D/I 2.4M N

  • MINI CONTINUUM KIT D/I 2,4m 64W 7800lm 840 DALI bl pris
    • Fabricant : Concord
    • Réf. fabricant : 2093103
    • Référence Sonepar : 00023893103
    • EAN : 5025768931033
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lignes continues - MINI CONTINUUM Ligne continue architecturale haut de gamme KIT Eclairage Direct/Indirect 2,4m 64W 7800lm 840 DALI blanc prismatique

•Les Atouts de la gamme:

Ligne continue architecturale et polyvalente haut de gamme jusqu'à 64W à installer en encastré, saillie ou suspendu. Corps aluminium extrudé, dimensions selon les proportions dites du "nombre d'or". Version Directe / Indirecte (D/I) - Module sans bord - Diffuseur prismatique. 32W (jusqu'à 3 900 lm ) - 64W (jusqu'à 7 800 lm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver