• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Concord - 2093125 - MINI CONTLED 2 S B 3.6M WW DAL

  • MINI CONTINUUM SB 3,6m 63W 6600lm 830 DALI blc opal
    • Fabricant : Concord
    • Réf. fabricant : 2093125
    • Référence Sonepar : 00023893125
    • EAN : 5025768931255
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lignes continues - MINI CONTINUUM Ligne continue architecturale haut de gamme SB 3,6m 63W 6600lm 830 DALI blanc opale

•Les Atouts de la gamme:

Ligne continue architecturale et polyvalente haut de gamme jusqu'à 64W à installer en encastré, saillie ou suspendu. Corps aluminium extrudé, dimensions selon les proportions dites du "nombre d'or". Version Directe (D) - Mo dule sans bord - Diffuseur opalisé. 21W (jusqu'à 2 350 lm) - 42W (jusqu'à 4 700 lm) - 63W (jusqu'à 7 000 lm) jusqu'à 112 lm/W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver