Rail et profilé

Trier par
Afficher
832 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Z A570 24x24x24x1.80 3M GC photo du produit
Selon l'agence
x   1   mètre
CADDY PTF10P photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 360519
  • CADDY PTF10P

  • CADDY Kit de supports pour chemin de câbles sur toiture Pyramid, sans outil, 317
Selon l'agence
x   1   unité
ECHELLE S150U 3M EP2 SZ photo du produit
  • Fabricant : NIEDAX FRANCE
  • Réf. fabricant : 757102
  • ECHELLE S150U 3M EP2 SZ

  • Echelle de supportage S150U, longueur 3 m, épaisseur 2 mm, finition SZ
Selon l'agence
x   1   mètre
Z A570 48x48x48x1.75 3M SZ photo du produit
En stock
x   1   mètre
CORNIERE 30x30x1,5 LG3000 Z275 photo du produit
En stock
x   1   unité
UPN 20x40x20 3M EP5 GC photo du produit
  • Fabricant : NIEDAX FRANCE
  • Réf. fabricant : 642003
  • UPN 20x40x20 3M EP5 GC

  • Profilé UPN perforé, 20x40x20, 3m, épaisseur 5, GC
Selon l'agence
x   1   mètre
STRUT 41x21x2.50 P 3M SZ photo du produit
  • Fabricant : NIEDAX FRANCE
  • Réf. fabricant : 652009
  • STRUT 41x21x2.50 P 3M SZ

  • Rail STRUT 41x21x2.50, perforé, longueur 3m, SZ
Selon l'agence
x   1   mètre
Rail RCSN 200 GC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
PLAT 40x6 9x30 3M GC photo du produit
  • Fabricant : NIEDAX FRANCE
  • Réf. fabricant : 607030
  • PLAT 40x6 9x30 3M GC

  • Plat Perforé 40x6,00, perforations 9x30, 3m, GC
Selon l'agence
x   1   mètre
RAIL C 35x35 3M P10x30 SZ photo du produit
  • Fabricant : NIEDAX FRANCE
  • Réf. fabricant : 019360
  • RAIL C 35x35 3M P10x30 SZ

  • Rail C 35x35, 3m, perforé 3 faces 10x30, série SU 35, SZ
Selon l'agence
x   1   mètre
Rail RCSN 3000 IN304L photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Rail RCSN 3000 GC photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité